Juego de destornilladores SwissGrip p. tornillos Torx®. Mangos arqueados con superf. suave p. pares apriete elevados. Codif. colores por tipo de tornillo, identif. rápida. Puntas precisas de dimens. exactas, ajuste óptimo en tornillos.

Número de artículo: 8462.
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 8462.
EAN / GTIN 7610733226658
Número del fabricante PB 8462.
Número L L60060 3182

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores SwissGrip
  • para tornillos Torx®
  • puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • codificación por colores según el tamaño del mango, fácil reconocimiento
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra