Juego de cuchillas de precisión 100 piezas 50

Número de artículo: 845355 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
  • Embalaje: Dispensador de seguridad

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Dispensador de seguridad
Longitud de cuchilla cortante 32,8 mm
Anchura de lámina cortante 5,7 mm
Grosor de varilla 0,5 mm
Número de hojas 100
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845355 50
EAN / GTIN 4250099931358
Número del fabricante 512.050-2050

Descripción

Ejecución:

Cuchillas de dimensiones exactas de acero al carbono de alta aleación con afilado y duración del filo excelentes.
Forma universal con rectificado de precisión.

Idóneo para:

Cuchilla de precisión Mozart n.° 845350.

Volumen de suministro:

100 cuchillas en el dispensador de seguridad.