Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 22 mm “longlife” 10

Número de artículo: 845115 10
Establecer precio 10 Unidad (1,01 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
265 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Anchura de lámina cortante 22 mm
Grosor de varilla 0,65 mm
Número de secciones rompibles 8
Número de hojas 10
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845115 10
EAN / GTIN 2050002016880
Número del fabricante AB9-1000(2015.0700-1000)

Descripción

Ejecución:

La hoja dura ‑ Lutz® longlife, con filo con recubrimiento TiN para un desgaste de la cuchilla cortante reducido y una vida útil claramente más prolongada. En función de la calidad del filo se puede alcanzar duración de 2 − 8 veces superior.
Cuchillas con revestimiento de TiN.

Idóneo para:

Cuchilla universal n.º 845100.