Soporte universal SwissGrip, para PrecisionBits C 6,3 y E 6,3 (1/4''), portapuntas de uso cómodo para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones, portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo

Número de artículo: 8451.10-30 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8451.10-30 M
EAN / GTIN 7610733078646
Número del fabricante PB 8451.10-30 M
Número L L60060 2560

Descripción

Descripción:

  • Soporte universal SwissGrip, para PrecisionBits C 6,3 y E 6,3 (1/4″)
  • portapuntas de uso cómodo para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones
  • PB 186 M: portapuntas de acero inox. con imán, cambio rápido y sencillo de puntas para C 6,3 y E 6,3 (1/4″)
  • Portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra