Soporte universal SwissGrip, para PrecisionBits C 6,3 y E 6,3 (1/4''), portapuntas de uso cómodo para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones, portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo

Número de artículo: 8451.10-100 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8451.10-100 M
EAN / GTIN 7610733228409
Número del fabricante PB 8451.10-100 M
Número L L60060 2842

Descripción

Descripción:

  • Soporte universal SwissGrip, para PrecisionBits C 6,3 y E 6,3 (1/4″)
  • portapuntas de uso cómodo para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones
  • PB 186 M: portapuntas de acero inox. con imán, cambio rápido y sencillo de puntas para C 6,3 y E 6,3 (1/4″)
  • Portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra