Cúter universal de seguridad 9 mm

Número de artículo: 845022
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
388 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cúter sin cuchilla cortante 165 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Anchura de lámina cortante 9 mm
Grosor de varilla 0,4 mm
Número de secciones rompibles 13
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845022
EAN / GTIN 6928058366012
Número del fabricante DC90S/HOF

Descripción

Ejecución:

Cúter de seguridad único en su género, sin certificado GS, con mango cómodo de 2 componentes y carcasa robusta de colada a presión de cinc. Guía de cuchilla precisa e inoxidable.

Ventaja:

Combina 2 tipos de cuchillo en 1: cuchillo de seguridad y cúter. Cuchillo de seguridad y cúter.
  • Corredera enclavada: cúter de alta calidad.
  • Con la corredera accionada hacia delante, cuchillo de seguridad completo; al soltar la corredera, la lámina cortante se retrae inmediatamente al interior de la carcasa de acero fino.

¡Cúter extremadamente polivalente!

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos