CUTTER HOJA RETRACTIL

Número de artículo: 844.D
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 844.D
EAN / GTIN 3148512070085
Número del fabricante 844.D
Número L L60130 4956

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Retracción automática de la cuchilla en cuanto deja de usarse
  • Carcasa de zamak
  • Deslizador de ABS con hueco frontal o lateral para el pulgar
  • Se suministra con 3 cuchillas
  • 1 montada así como cargador con 2 cuchillas en la carcasa /.

Característica:

  • Mín. - Máx. H [mm]: 40,5 - 44,0
  • L [mm]: 176
  • [g]: 185