Estera de corte DINA5

Número de artículo: 842210 DINA5
(166,77 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 210 mm
Anchura 148 mm
Altura 3 mm
Tipo de producto Base para cortar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842210 DINA5
EAN / GTIN 4002632800771
Número del fabricante 300506

Descripción

Ejecución:

En cinco tamaños diferentes, para colocar bajo cortes de todo tipo.
  • Constituido por un núcleo sólido y dos superficies exteriores resistentes.
  • Autocurativo: las superficies exteriores se retraen de nuevo inmediatamente después del corte.
Impresión con las técnicas de seguridad MARTOR: alemán e inglés (parte delantera), francés y español (parte trasera). La denominación del tipo está referida a las dimensiones de la estera.