1″ Llave de vaso (inch) 2.1/8″

Número de artículo: 8405A 2.1/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8405A 2.1/8
EAN / GTIN 4991644177219
Número del fabricante 8405A 2.1/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 72 mm
Dimensión D2: 55 mm
D1: 74 mm
Longitud: 37 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 2.1/8″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra