1″ Llave de vaso (inch) 1.13/16″

Número de artículo: 8405A 1.13/16
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8405A 1.13/16
    EAN / GTIN 4991644177165
    Número del fabricante 8405A 1.13/16

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 72 mm
    Dimensión D2: 53 mm
    D1: 64 mm
    Longitud: 31 mm
    Conduzca: 1″
    Toma cuadrada
    Salida 1.13/16″
    Doble hexágono interno
    Superficie: cromado
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra