1″ Llave de vaso (inch) 3.1/8″

Número de artículo: 8400A 3.1/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8400A 3.1/8
EAN / GTIN 4991644176007
Número del fabricante 8400A 3.1/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 95 mm
Dimensión D2: 75 mm
D1: 106,5 mm
Longitud: 58 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 3.1/8″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra