1″ Llave de vaso (inch) 2.15/16″

Número de artículo: 8400A 2.15/16
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8400A 2.15/16
    EAN / GTIN 4991644175987
    Número del fabricante 8400A 2.15/16

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 90 mm
    Dimensión D2: 73 mm
    D1: 100,5 mm
    Longitud: 53 mm
    Conduzca: 1″
    Toma cuadrada
    Salida 2.15/16″
    Toma hexagonal
    Superficie: cromado
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra