NAVAJA MULTIUSOS

Número de artículo: 840.FPB
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
Tipo de producto Cúter universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 840.FPB
EAN / GTIN 3148519062328
Número del fabricante 840.FPB
Número L L60130 10303

Descripción

Descripción:

  • Hoja de acero inoxidable pulida
  • Una parte de la hoja es lisa para cortes precisos y otra parte de la hoja es dentada para cortes potentes
  • Apertura rápida, con una sola mano
  • Punta en el extremo del cuchillo: Función rompecristales
  • Bloqueo de la hoja
  • Ojo de suspensión universal
  • Con clip para cinturón para engancharlo directamente al cinturón
  • Longitud plegada: 115 mm
  • Longitud total: 186 mm
  • Se suministra en funda de nylon vertical, se puede enganchar al cinturón

Característica:

  • L [mm]: 115
  • [g]: 170

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra