LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 3/32

Número de artículo: 83SH.3/32
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83SH.3/32
EAN / GTIN 3148511238516
Número del fabricante 83SH.3/32
Número L L60130 6514

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: acero al silicio
  • la cabeza esférica permite atornillar con una inclinación de hasta 30°
  • fosfatado

Característica:

  • A [″]: 3/32
  • Al [mm]: 17
  • Al x L [mm]: 17 x 85
  • L [mm]: 86
  • [g]: 4

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop