LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 3/16

Número de artículo: 83SH.3/16
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 83SH.3/16
    EAN / GTIN 3148511238615
    Número del fabricante 83SH.3/16
    Número L L60130 6515

    Descripción

    Descripción:

    • Grosores del producto: acero al silicio
    • la cabeza esférica permite atornillar con una inclinación de hasta 30°
    • fosfatado

    Característica:

    • A [″]: 3/16
    • Al [mm]: 24
    • Al x L [mm]: 28 x 115
    • L [mm]: 114
    • [g]: 22