Desbarbador con vástago telescópico y cuchilla de corte en V tam. 8

Número de artículo: 839740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm - 230 mm
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 839740
EAN / GTIN 7290005395857
Número del fabricante NG3200

Descripción

Ejecución:

Mango de 2 componentes con vástago telescópico y cuchilla cortante en V intercambiable para grosor material de 1 - 8 mm.

Aplicación:

Para desbarbado bilateral de chapas, material plano o almas estrechas en una pasada (2 cantos simultáneamente).