Cuchilla desbarbadora S30

Número de artículo: 838510 S30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.330 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 3,2 mm
    Longitud total 48 mm
    Material HSS
    Tipo S30
    aplicación derecha
    Para desbarbado de Acero, aluminio, 2 cantos en una operación
    Identificación (superficie) negro
    Tipo de producto Cuchilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 838510 S30
    EAN / GTIN 7290003235070
    Número del fabricante BS3010

    Descripción

    Nota:

    Las hojas de tipo S solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 838350; 838400; 838410; 838420; y 838430.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra