Tornillo para rodamiento de empuje de bolas de recambio para perforador de chapa circular 16/70 mm

Número de artículo: 834060 16/70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca / Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Dimensiones de tornillo M16×1,5×70
Ancho de llave 24 mm
adecuado para ⌀ perforadores de chapa circulares 40,5 − 45 mm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 834060 16/70
EAN / GTIN 2050000996764
Número del fabricante 834060 16/70

Descripción

Ejecución:

Rosca métrica.

Idóneo para:

Perforador de chapa circular n.º 834000, 834100 y 834160.