Carro de estantes GREY EDITION

Número de artículo: 8303-7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 8303-7016
EAN / GTIN 4017976383033
Número del fabricante 8303-7016

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016, estructura atornillada. Los paneles frontales se abren. 1 estante fijo y 3 estantes sueltos en tablones derivados de la madera, superficie gris medio. Bases de estantes de uso variable, división 100 mm. Capacidad de carga por estante 90 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Neumáticos: TPE

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra