Carro de estantes GREY EDITION

Número de artículo: 8302/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8302/7016
    EAN / GTIN 4017976383026
    Número del fabricante 8302/7016
    Número L L90080 1300

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Sistema modular: Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016, estructura atornillada. Los paneles frontales se abren. 1 estante fijo y 3 estantes sueltos en tablones derivados de la madera, superficie gris medio. Bases de estantes de uso variable, división 100 mm. Capacidad de carga por estante 90 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Capacidad portante del piso (kg): 90
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 700
    Longitud total (mm): 1169
    Ancho total (mm): 709
    Altura total (mm): 1800
    Alturas de los pisos (mm): 269, 669, 1069, 1469
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra