LLAVE MACHO ACODADA AISLADA 10MM

Número de artículo: 83.10AVSE
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
Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83.10AVSE
EAN / GTIN 3148511246719
Número del fabricante 83.10AVSE
Número L L60130 3262

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Aislado con código de colores de seguridad
  • Llave de acero de aleación endurecida. Tiene una resistencia superior a la exigida por las normas

Característica:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 150