Llaves hexagonales cortas 2,5 mm

Número de artículo: 82H.2.5
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.2.5
EAN / GTIN 3148511230213
Número del fabricante 82H.2.5
Número L L60130 4841

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Acero al silicio, fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 2,5
  • Al [mm]: 17
  • Al x L [mm]: 17 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 3