Llave de espiga sin chispa corta 1,5 mm

Número de artículo: 82H.1.5SR
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.1.5SR
EAN / GTIN 3148518747790
Número del fabricante 82H.1.5SR
Número L L60130 7650

Descripción

Descripción:

  • Aleación especial de cobre berilio antichispas y antimagnética

Característica:

  • A [mm]: 1.5
  • D [mm]: 3,0
  • H [mm]: 13
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 5
  • Peso en gramos: 5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra