Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil TORX® interior ∙ 98 mm

Número de artículo: 829KKT-T15
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 829KKT-T15
    EAN / GTIN 4000896233144
    Número del fabricante 829KKT-T15
    Número L L60140 5478

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja redonda
    • Con cabeza esférica
    • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
    • Superficie: cromada, punta pavonada
    • Salida: Perfil TORX® interior
    • Ancho de llave: ∙ T15
    • Dimensiones / longitud: 126 mm
    • Longitud l1: 100 mm
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra