Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil TORX® interior ∙ 316 mm

Número de artículo: 828LG-T30
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 828LG-T30
EAN / GTIN 4000896116638
Número del fabricante 828LG-T30
Número L L60140 2960

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje y montaje de los faros en AUDI A4 a partir del año de fabr. 2004
y para atornillar el guardabarros del BMW E46
  • Modelo extra largo
  • Hoja redonda
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T30
  • Dimensiones / longitud: 316 mm
  • Longitud l1: 290 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra