Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil TORX® interior ∙ 98 mm

Número de artículo: 828-T9
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 828-T9
    EAN / GTIN 4000896034482
    Número del fabricante 828-T9
    Número L L60140 3091

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja redonda
    • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
    • Superficie: cromada, punta pavonada
    • Salida: Perfil TORX® interior
    • Ancho de llave: ∙ T9
    • Dimensiones / longitud: 98 mm
    • Longitud l1: 80 mm
    • Peso neto (kg): 0.01 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra