Descripción:
El juego de cortador DE carburo PREMIUM para el lijadora recta se fabrica en máquinas de rectificado CNC de última generación. Esto da como resultado herramientas de precisión de alto rendimiento en varios diseños que proporcionan todos los requisitos previos para obtener resultados óptimos. La forma agresiva del cortador es particularmente de viruta larga y proporciona la mayor eliminación cuando se trabaja en áreas difíciles de alcanzar. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los bordes de corte, esta herramienta siempre logra mantener baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y el fresa. El juego incluye una selección de diez formas de corte diferentes, lo que le permite lograr la mejor vida útil de la herramienta y la vida útil más larga en casi todas las aplicaciones en una amplia variedad de materiales. Incluye las formas y dimensiones más comunes del cortador en un juego: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11.7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7.2)
Característica:
- Forma: SETK HM-ROUTER MIXTO 10PCS
- Idoneidad material: fundición, Acero, acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: 13 X 193
- Dimensión (D x D): 13 x 193 mm
- Diámetro: 13 mm
- Grosor: 193 mm
- Agujero: 6 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Herramientas de precisión de alto rendimiento fabricadas en modernas máquinas de rectificado CNC
- La forma agresiva del cortador es particularmente de viruta larga y proporciona la mayor eliminación en casi todos los materiales
- Incluye las formas y dimensiones más comunes del cortador en un juego: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11.7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7.2)
Aplicación:
- fresa común para trabajos exigentes en hierro fundido, acero y acero fino
- Para tareas de molienda universal en lugares de difícil acceso con máquinas manuales, neumáticas o eléctricas, así como robots industriales