Terrajas de mano ajustables “Central” completa con maletín de chapa 3/8-114

Número de artículo: 820300 3/8-114
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN 10226
Embalaje Maletín de chapa de acero
Número de brazos de trinquete 1
Cabezal de corte para roscas de tubo Whithworth 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pul
Tipo de producto Terraja de mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 820300 3/8-114
EAN / GTIN 4044942047477
Número del fabricante 479012 A

Descripción

Ejecución:

Cambio rápido de cabezal de corte por inserción simple en la cabeza de carraca con bloqueo rápido. Cabezales de corte con guía de tubo larga y mordazas de corte ajustadas con precisión. Mordazas de corte especialmente resistentes al desgaste e intercambiables. Carraca convertible para paso a la derecha o a la izquierda. Adecuado con mordazas de corte giradas también para realizar cortes de rosca profundos en la pared (en tubuladuras cortas ya instaladas). No apropiado para tubos VA.

Aplicación:

Terraja manejable y ligera para llevar al lugar de montaje. El reducido ⌀ de cabezal permite su uso en zonas estrechas.

Idóneo para:

Roscas Whitworth de tubos según DIN 2999 cónica 1:16.

Contenido:

Cabezales de corte correspondientes, 1 unidad de cada tam. (para rosca Whitworth de tubo): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pulgada
Brazo de carraca: 1 ud.

Nota:

Las piezas siguientes también se pueden suministrar a petición:
  • Brazo de carraca nº 820600
  • Maletín de chapa de acero nº 820620
  • Cabezales de corte completos con mordazas nº 820650, así como mordazas de recambio n.º 820670.

En el pedido indicar el tamaño deseado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra