Cincel plano para electricista, para trabajos generales de cincelado y demolición con efecto de rotura preciso, para eliminar exceso de hormigón o restos de mortero, vástago octogonal, filo cortante

Número de artículo: 820.6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 820.6
EAN / GTIN 7610733005888
Número del fabricante PB 820.6
Número L L60060 2124

Descripción

Descripción:

  • Cincel plano para electricista
  • Para trabajos generales de cincelado y demolición con efecto de rotura preciso
  • Para eliminar exceso de hormigón o restos de mortero
  • vástago octogonal, filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Anchura de la hoja: 12 mm
  • Grosor del mango para herramientas de impacto octogonales: 10 mm
  • Longitud total: 300 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra