Cortatubos de plástico BiX® con 3 cuchillas 50 mm

Número de artículo: 819780 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ hasta (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress BiX
para ⌀ exterior tubo 20 mm - 50 mm
con función de trinquete no
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 819780 50
EAN / GTIN 4003773087311
Número del fabricante 90 22 10 BK

Descripción

Ejecución:

Cortatubos de plástico reforzado resistente, bloque de cuchillas de fundición a presión de cinc. Muy manejable, para el corte de tubos sin rebabas ni virutas. Permite a cortar de forma segura y profesional manguitos antigoteo en el montaje final, prácticamente enrasados con la pared (aprox. 2 – 3 mm de distancia a la pared). Bloque de cuchillas giratorio para cortar tubos de plástico (cuchilla central) y manguitos obturadores y antigoteo (cuchilla exterior). Mecanismo de cierre para transportarlo con seguridad.

Aplicación:

Corta al instante, entre otros, tubos de desagüe de alta temperatura, tubos eléctricos vacíos y tubos de plástico sin refuerzo, con un grosor de pared hasta 2,4 mm.