Destornillador SwissGrip, para tornillos Phillips, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

Número de artículo: 8190.2 200/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8190.2 200/7
EAN / GTIN 7610733212620
Número del fabricante PB 8190.2-200/7
Número L L60060 1557

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip (medidas principales marcadas con asterisco*)
  • Para tornillos Phillips
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 7 mm
  • Longitud completa destornillador: 310 mm
  • Longitud de la hoja: 200 mm
  • Para tornillos metálicos M: 3-5 mm
  • Perfil: para tornillos Phillips
  • Tamaño de tornillo Phillips: 2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra