{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | TubiX | |
⌀ de la moleta | 20 mm | |
Moleta anchura | 6,2 mm | |
Moleta perforación | 7,8 mm | |
para ⌀ exterior tubo | 3 mm - 30 mm | |
Longitud | 54 mm | |
Anchura | 55 mm | |
Altura | 26 mm | |
Tipo de producto | Cortatubos |
Número de artículo | 818380 30 | |
EAN / GTIN | 4003773090038 |