Maletín de plástico, vacío No. 7312 para transductor 7724-1 / 7728 40-100

Número de artículo: 81500004
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 81500004
    EAN / GTIN 4018754222513
    Número del fabricante 81500004
    Número L L60010 6267

    Descripción

    Descripción:

    • Para un almacenamiento y transporte seguros de los transductores (solicite los insertos por separado)

    Característica:

    • Altura mm (h): 310 mm
    • Longitud [mm): 390 mm
    • adecuado para no.: 7724-1; 7728 40-100
    • Peso: 1346 g
    • Peso kg: 1.346 kg
    • Anchura mm (b): 147 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra