Cajón 700 x 530 x 160mm f.98VA/6; 98VA/7; 98VA/8

Número de artículo: 81492160
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
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81492160
EAN / GTIN 4018754263134
Número del fabricante 81492160
Número L L60010 6348

Descripción

Característica:

  • para no.: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
  • Gr.: 160SI
  • Altura mm (h): 160 mm
  • Longitud [mm): 700 mm
  • Peso kg: 6.000 kg
  • Anchura mm (b): 530 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra