Cámara multifunción RC2 30 m

Número de artículo: 814878 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie RC2
    Display LCD
    ⌀ sonda 13 mm
    Longitud de sonda 30.000 mm
    Ángulo de abertura 64 grados
    Suministro de energía Con batería; con pilas
    Tamaño de la pantalla 3,5 pul
    Resolución de la cámara 640×480 px
    Tipo de producto Endoscopio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 814878 30
    EAN / GTIN 9120045475562
    Número del fabricante 10140

    Descripción

    Ejecución:

    Cámara multiusos para inspecciones visuales en lugares de difícil acceso. Compatible con todos los productos RUNPOTEC con RTG ⌀ 6 mm, como PowerRex (n.º 814868), Runposticks (n.º 814877), Runpo1 (n.º 814865) y barra de fibra de vidrio (n.º 814882).
    • Pantalla en color LCD TFT de 3,5 pulgadas; distancia de enfoque 30 mm – 80 mm.
    • Cabezal de cámara con 345000 píxeles (640×480); ángulo de campo 64°.
    • 6× LED integrados en el cabezal de la cámara.
    • Nivel de protección IP 67 (cabezal de la cámara y cable).
    • Funcionamiento con 230V o batería.

    Aplicación:

    Ideal para tubos vacíos (a partir de ⌀ 14 mm), falsos techos, canales subterráneos y de pozos, inspecciones de mantenimiento y de instalaciones.

    Volumen de suministro:

    1 Runpocam RC2 con cable (30 m) incl. bobina en maleta organizada, 1 conector de carga USB doble de cada de 230 V y 12 V (coche), 1 cable USB de 3 m, 1 lámpara LED con batería de alto rendimiento de 320 lúmenes incl. cable de carga, 1 Micro Memory Card de 8 GB, 1 Runpogleiter con rosca delantera, 1 patín del sistema, 1 juego de enganche magnético, 1 rosca de conexión SET RTG ⌀ 6 mm, 1 gancho de retención, 1 adaptador flexible de 12 cm, 1 adaptador roscado RC2.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra