Guía pasacables de nailon 15 m

Número de artículo: 814862 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cinta 15 m
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito 1,1 kN
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 814862 15
EAN / GTIN 9120045472547
Número del fabricante 20062

Descripción

Ejecución:

Guía pasacables de plástico de 4 mm de grosor, especialmente flexible, muy resistente a la abrasión y no conductiva. Material resistente al pandeo, estabilidad dimensional y desliza bien.
Cinta de nailon. Un extremo comprimido con árbol helicoidal y anilla de tracción; otro extremo con anilla de tracción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos