Tenazas llave Joker 6004, con autoajuste, aislamiento VDE L

Número de artículo: 813750 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo molibdeno

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 6004 Joker L
Abertura de sujeción 16 mm - 19 mm
Abertura de sujeción 5/8 – 3/4 pul
Longitud total 226 mm
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 813750 L
EAN / GTIN 4013288221773
Número del fabricante 05020153001

Descripción

Ejecución:

  • Mordazas lisas, orientadas en paralelo.
  • Nuevo autoajuste en continuo mediante colocación sencilla en tornillos y tuercas hexagonales.
  • Atornillado rápido y continuo sin depositar la llave gracias a la función de carraca mecánica.
  • El mecanismo de palanca durante el agarre evita deslizamientos y daños.
  • Ángulo de giro especialmente pequeño de solo 30° gracias a la aplicación en los prismas angulares de la boca.

Herramienta probada según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. La seguridad aumenta gracias al protector antideslizante situado en el extremo delantero de la empuñadura. Protección adicional gracias a la función deslizante para la apertura sin contacto y segura de las mordazas no aisladas.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.