Tenazas llave 300 mm

Número de artículo: 813702 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de boca 32 mm
    Abertura de sujeción 0 mm - 68 mm
    Longitud total 300 mm
    Tipo de producto Tenazas llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 813702 300
    EAN / GTIN 4003773084662
    Número del fabricante 86 01 300

    Descripción

    Ejecución:

    Bocas paralelas y lisas; modelo cromado.
    Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.
    Tenazas llave atramentadas, mangos con revestimiento de plástico.
    Escala grabada con láser (parte delantera métrica y trasera anglosajona), que permite el ajuste previo del ancho de llave.

    Aplicación:

    Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

    Nota:

    Mordazas protectoras disponibles en el n.° 813725.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra