Tenazas llave 250 mm

Número de artículo: 813501 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
404 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de boca 30 mm
Abertura de sujeción 0 mm - 52 mm
Longitud total 250 mm
Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 813501 250
EAN / GTIN 4062406239008
Número del fabricante 813501 250

Descripción

Ejecución:

Bocas paralelas y lisas; modelo cromado.
Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.
Trabajo cómodo para el usuario gracias a los brazos configurados ergonómicamente con revestimiento de plástico antideslizante que reducen peligro de resbalamiento. Tenaza llave cromada.
Escala grabada con láser (parte delantera métrica y trasera anglosajona), que permite el ajuste previo del ancho de llave.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.