Caja de juego 530mm x 265mm x 50mm

Número de artículo: 81270005
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 81270005
    EAN / GTIN 4018754051427
    Número del fabricante 81270005
    Número L L60010 1428

    Descripción

    Descripción:

    • Caja robusta, pintada de verde
    • Fabricado en chapa de acero
    • Con asa de transporte resistente y dos broches

    Característica:

    • Altura mm (h): 52 mm
    • Longitud [mm): 540 mm
    • Peso: 2812 g
    • Peso kg: 2.812 kg
    • Anchura mm (b): 290 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra