Bolsas para llaves dinamométricas grandes 714/80 / 71/80 / 71aR / 80 / 720Nf / 80 / 721Nf / 80 / 730/80 / 730D / 80

Número de artículo: 81231101
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81231101
EAN / GTIN 4018754280643
Número del fabricante 81231101
Número L L60010 7026

Descripción

Descripción:

  • Para un almacenamiento y transporte seguros de llaves dinamométricas grandes

Característica:

  • Altura mm (interior): 40 mm
  • Ancho interior: 80 mm
  • Longitud interior: 1130 mm
  • para bandas extensométricas no.: 714/80; 71/80; 71aR/80; 720Nf/80; 721Nf/80; 730/80; 730D/80
  • Altura mm (h): 50 mm
  • Longitud [mm): 1150 mm
  • No.: TWBE 80
  • adecuado para no.: 714/80; 71/80; 71aR/80; 720Nf/80; 721Nf/80; 730/80; 730D/80
  • Peso: 714 g
  • Anchura mm (b): 90 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra