BOLSA ENROLLABLE

Número de artículo: 81231044
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81231044
EAN / GTIN 4018754323456
Número del fabricante 81231044
Número L L60010 7673

Descripción

Descripción:

  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio

Característica:

  • Número de compartimentos: 12
  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud [mm): 525 mm
  • Peso: 296 g
  • Anchura mm (b): 230 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra