CARRO DE TALLER TTS 93

Número de artículo: 81200154
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81200154
EAN / GTIN 4018754327508
Número del fabricante 81200154
Número L L60010 7217

Descripción

Descripción:

Concepto de seguridad de dos etapas:
  • 1. Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica con llave abisagrada
  • 2. Protección de inclinación: No es posible sacar varios cajones al mismo tiempo
    • 2 asas
    • Protección del pistón circunferencial
    • Durable estante de plástico ABS con compartimentos para piezas pequeñas
    • Ruedas resistentes al aceite y al ácido (D.125 mm) con protección de roscas para proteger los rodamientos de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
    • Rejillas perforadoras de doble cara para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
    • Puede equiparse con insertos estándar STAHLWILLE y TCS
    • 6 cajones fácilmente extraíbles (negro, RAL 9005) con extensión completa (370 mm) y guía de jaula de bolas
    • Con soporte para rollo de papel
    Se puede combinar con el cofre de herramientas Núm. 93 TOP BOX

Característica:

  • Número de cajones: 6
  • Capacidad de carga: 500 kg
  • Capacidad de carga del cajón: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Dimensiones internas del cajón: 530 x 351 x 68 mm (4x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Abreviatura del color: RAL 7016; RAL 9005
  • Color: antracita, RAL 7016; negro RAL 9005
  • Altura mm (h): 1000 mm
  • Longitud [mm): 481 mm
  • No.: 93/6 A
  • Peso kg: 57.000 kg
  • Anchura mm (b): 877 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra