Juego de tiradores con 9 ganchos 130x100/200/250 mm

Número de artículo: 8117260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8117260
EAN / GTIN 4036976104127
Número del fabricante 8117260
Número L L60160 1914

Descripción

Descripción:

Especialmente adecuado para su aplicación en espacios limitados
Especialmente adecuado para las zonas de difícil acceso

Característica:

  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 29,5 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,7 mm
  • Profundidad total de la pata del gancho [mm]: 13,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 7,5 mm
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable: 100 / 200 / 250 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 130 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 14x1,5 x 140
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 2,5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra