Llave de cinta 22/600 mm

Número de artículo: 811390 22/600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de cinta 22 mm
Longitud total del mango 236 mm
⌀ abertura de sujeción 200 mm
Longitud de cinta 600 mm
Material cinta tejido de goma antideslizante
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 811390 22/600
EAN / GTIN 4018754048137
Número del fabricante 76500001

Descripción

Ejecución:

Cinta de tela de caucho antideslizante.

Aplicación:

Para sujeción de piezas redondas, principalmente con diámetros amplios.
Para filtros de aceite y agua, así como tornillos sensibles para un ⌀ de hasta 200 mm.

Pieza de repuesto:

Cinta textil de recambio para llave de correa, ver n.° 811395.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos