Tirador universal de 2 brazos 350x500 mm

Número de artículo: 8112380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8112380
EAN / GTIN 4036976103724
Número del fabricante 8112380

Descripción

Descripción:

Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas
Orientando los ganchos, utilizable como exterior e interior
Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Número de ganchos: 2
  • Diseño: 2 brazos con gancho extendido
  • Carga en todo el extractor (máx.) [t]: 7,5 t
  • Anchura total [mm]: 415 mm
  • Altura total [mm]: 65 mm
  • Longitud total [mm]: 645 mm
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 36 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 28 mm
  • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP2
  • Anchura entre planos [mm: 27 mm
  • Graduación de escala disponible: x
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 500 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 350 mm
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 125 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 420 mm
  • Montaje del husillo: G3/4″
  • Husillo Tipo de pieza de empuje: Puntiagudo
  • Tamaño de la rosca del husillo: G3/4x280mm
  • Husillo Longitud de rosca (utilizable) [mm]: 280 mm
  • Revestimiento de la superficie del husillo: Nitrocarburación
  • Husillo Anchura a través de planos: 27 mm
  • Uso/aplicación: Para arrancar poleas de transmisión, ruedas, rodamientos de bolas, etc.
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 7,5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: sí
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra