Destornillador ∙ con cabeza de golpe ∙ Perfil de ranura ∙ 225 mm

Número de artículo: 810U-70
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 810U-70
    EAN / GTIN 4000896200528
    Número del fabricante 810U-70
    Número L L60140 4400

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja con base hexagonal para la aplicación con llaves, para aplicar mayores fuerzas de desmontaje
    • Hoja redonda
    • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
    • Superficie: hoja cromada mate, punta pavonada
    • Salida: Perfil de ranura
    • Ancho de llave: ∙ 1.2 x 7 mm
    • Dimensiones / longitud: 225 mm
    • Longitud l1: 125 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra