Tenazas para tubos acodados con boca en forma S 1/2 pul

Número de artículo: 810600 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
290 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de tubo (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 240 mm
Abertura de sujeción 35 mm
⌀ de tubo 1/2 pul
Ángulo de boca 45 grados
Procedimiento de fabricación completamente forjado
Bonificación boca templado por inducción
Material alicates Acero al cromo-vanadio
Boca en S
Forma sueca
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810600 1/2
EAN / GTIN 4045197167033
Número del fabricante 810600 1/2

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.
HOLEX con boca en S para soporte del tubo por tres puntos. (modelo económico).

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra