Destornillador ∙ Perfil TORX® interior ∙ 185 mm

Número de artículo: 810-T20
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810-T20
EAN / GTIN 4000896205202
Número del fabricante 810-T20
Número L L60140 4225

Descripción

Descripción:

  • Agujero pasante en la empuñadura
  • Hoja redonda
  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • Superficie: hoja cromada mate, punta pavonada
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T20
  • Dimensiones / longitud: 185 mm
  • Longitud l1: 100 mm

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra