Destornillador ∙ Perfil de ranura ∙ 185 mm

Número de artículo: 810-40
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810-40
EAN / GTIN 4000896205134
Número del fabricante 810-40
Número L L60140 4180

Descripción

Descripción:

  • Agujero pasante en la empuñadura
  • Hoja redonda
  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • Superficie: hoja cromada mate, punta pavonada
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 0.8 x 4 mm
  • Dimensiones / longitud: 185 mm
  • Longitud l1: 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra